タイヤ交換 台のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
220件の「タイヤ交換 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤリフター」、「タイヤリフト」、「タイヤチェンジスタンド」などの商品も取り扱っております。
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg) 5.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×485×185 適合タイヤサイズ 幅/285サイズまで、直径/810mmまで 許容質量(kg) 60
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

折り畳んで持ち運びに便利なコンパクト設計のタイヤ交換用スタンド。付属の円錐カラーでしっかりとホイールを挟み込んで固定し、タイヤ交換時にはホイールを回転させながら着脱作業ができる。575mm~920mmまで4段階の高さ調節が可能。アクスルシャフト径が17mm以上のホイールに対応。ブレーキディスクやリムの歪みが確認できるスケールを付属。足部分にはペグ打ち用の穴加工を施す。
組立寸法(mm) 幅/奥行770×高さ575~920 折りたたみ寸法(mm) 幅/奥行170×高さ555
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg) 2500(1セット) 適合 タイヤ幅:270mm以内 材質 ガラス繊維+PP 長さ(mm) (スロープ)600 質量(kg) 10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm) 915×300×210 リフト量(mm) 170 傾斜角度(°) 0~4(逓増) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 質量(kg) 3.4 許容荷重(kg) 70 外寸(mm) W512×D661×H352 ローラーサイズ(mm) 110 ストローク上下(mm) 140 ローラー間隔(mm) 370 適合タイヤサイズ Φ530~Φ820 ローラー径(Φmm) Φ27
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

仕様 自在キャスター(直径75mm)×4個付 エスコ品番 EA993DH-20 材質 スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 680×420×175 適合品番 EA993DH-6W用収納ラック 収納数 4台まで可能
1個
28,200 税込31,020
翌日出荷

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg) 1500(1セット) 材質 PP 質量(kg) 3.1(1セット) 高さ(mm) (車両乗り上げ部)68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×201×80 適合タイヤ幅(mm) 190以内 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB)
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm) 601 幅(mm) 385 高さ(mm) 約140(キャスター・フチ込) 質量(kg) 18(2台)・9(1台) 車輪径(Φmm) 90 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大荷重(kg) 450(2台)
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷

1セット(2台)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

タイヤ交換の作業でホイールからタイヤビードを落とすのに使用します。 幅 約50~150mmのタイヤに使用出来ます。
用途タイヤ交換時に。 質量(kg) 約3.6 本体寸法(mm) 685×500×360 適合タイヤ幅(mm) 50~150 適合ホイールサイズ(inch) 15~21 取扱説明書 (1.3MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

BAHCO(バーコ)カードリー
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。 トラスコ品番 130-9832 材質 スチール 質量(kg) 15.3 高さ(mm) 375 揚力(kN) 6.8(0.68t) タイヤ幅(mm) 325 タイヤ外径(mm) 450~810
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

スピーディーなムースタイヤ交換とビード落としを可能にするタイヤチェンジャー。ビードブレーカープレートを長くすることで、ムースタイヤをホイールより下に押し下げることが可能。ロングハンドルによって力をかけやすく、簡単にムースタイヤを外すことができる。 タイヤ組み付け時にタイヤレバーを固定するタイヤレバー受けとチェンジャーを固定できる固定穴も装備。 アクスルシャフト径 20mm~22mm / 25mm~26mm、 タイヤサイズ 18インチ~21インチまで対応。 折り畳み式。スチール製。
質量(kg) 13.5 タイプ ムースタイヤチェンジャー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×960×590 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 960×800×590
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ローダウンでジャッキが入らない車に最適。65mmの車高アップが可能。低車高対応の緩やかなスロープ
材質 ポリプロピレン 耐荷重(kg) 1000(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約700×200×80 質量(kg) 1.7(1個)
1箱(2本)
6,698 税込7,368
当日出荷

ジェイウィン(J win)ジェイジャッキ
待望の日本製、信頼のラチェット機械式の移動用ジャッキです。タイヤを持ち上げ360度自在に車両を移動できます。収納式の延長レバーを使えば、ベアリング内蔵ローラーとの相乗効果で、軽い力で楽に上がります。
用途車両の移動 耐荷重(kg) 800 レバー長さ(mm) 40(延長レバー取付時70) 適合タイヤ幅(mm) 30 タイヤ外径(mm) 77 地上高さ(cm) 14
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余裕の1ton 4t車も使用できます。
最大荷重(t) 1 質量(kg) 68 使用可能径(Φ) 530~1200 サイズ(mm) 1040×1090×890 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

Meltec(大自工業)タイヤリフター
重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!。タイヤ交換の便利ツール!。テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!
材質 [本体]スチール 質量(kg) 約2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 440×80×125
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
許容荷重(kg) 50 差込角(mm) 12.7 範囲(mm) リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078 ローラーサイズ(mm) 240 ベース寸法(mm) 876×720×101.60 ローラー間隔(mm) 430(ローラ⇔ローラ) 適合車種 軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応 適合タイヤサイズ 外径:530~820mm、幅:280mmまで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

立ち姿勢でのタイヤ交換作業が可能なスタンド。 付属の円錐カラーでしっかりと挟み込んでホイールを固定することができる。720mm~920mmまで5段階/50mm間隔の高さ調節が可能。アクスルシャフト径が15mm以上、ホイール径 16インチ以上の車両に対応。
質量(kg) 7 シャフト径(Φmm) 14 組立寸法(mm) 幅/奥行750×高さ720~920
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

UNIT E1201 タイヤチェンジャーやE1210 タイヤチェンジャー ビードブレーカー付 専用の高さ延長キット。屈むことなく快適にタイヤ交換作業が可能。
適合 E1201/E1210 材質 スチール 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 600
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷

・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質 特殊網 全長(cm) 全長約90(付属コロ棒Φ13) アズワン品番 64-6569-55
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷